酒 ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
98件の「酒 ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼酎 ポンプ」、「お酒 ポンプ」、「一押しくん」などの商品も取り扱っております。
ポンプディスペンサー 人押し君(30mL) 驍品ランキング1位
大容量ボトルに最適!。ノズルを引き上げて下せば、1プッシュでおよそ30mL抽出できます。お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。
全長(mm)430
1個
799税込879
当日出荷

ディスペンサー ドロップ TRUSCOランキング2位
押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコノポーラー EBM(江部松商事)ランキング3位
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます 一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)95品名・タイプポーラー
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ワンショットディスペンサー KNV-30Q(クイックタイプ)スタンドセット カンダ[厨房用品]ランキング5位
アームが4本あり、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

容器に注入ピッタリ止まる!。日本酒・焼酎などを小さな容器に注ぐときや、補充に便利に使えます。注入が早い!(100c.c./約3秒)。量の調整は、付属のスペーサーで簡単に4段階調節できます。
材質ステンレス・樹脂質量(g)2640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×145×410品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0838-0101TKG品番(2017)6-0756-0101
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ピッチ(mm)最大固定:42外寸(mm)本体:145×H390品名・タイプメジャースタンドEBM品番4923800
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷

4つの改良で、時間短縮・初期投資の軽減・ロスの軽減などオペレーション短縮に貢献! 通常品は液漏れを防ぐ為、スプリングが硬く注ぐ時にグラスが割れる時がありました。 本体構造を変える事によって、スライド部分からの液漏れを大幅に防ぐ事が可能になり、ロスが大幅に軽減しました。 アームを4本に変えた事で、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。 均一な加圧によりスライド部の変形や摩耗の軽減にも一役買っています。 本体構造を見直し新たな構造に作り直したので注ぐ時間が大幅に短縮。 今までと比べ、30~40%の時間短縮を実現しました。 1台で2役(KNV-45Qのみ)。本体のカップは全量で注ぐと45mLですが途中のラインで止める事により、約30mLを計測する事ができます。 よく使う45mLとの兼用型で購入金額の軽減を実現しました。
材質(本体)PET樹脂品名・タイプポーラー耐熱温度(℃)80
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

品名・タイプメジャースタンド材質スチールポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×350最高高さ(mm)450取付厚(mm)41まで
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
1箱(6本)
5,998税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

茶谷産業ポアラー
用途スピリッツ用材質キャップ:ポリプロピレン、本体:真鍮、コルク:ポリエチレン全長(mm)96品名・タイプポーラーTKG品番9-1922-2701TKG品番(2017)6-1720-2701
1個
929税込1,022
当日出荷


寸法(mm)本体:78×137×H187、スタンド:60×177×H460品名・タイプメジャースタンド
1個
9,698税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テーブルクラフトエコノミーポンプ
ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック全長(mm)300TKG品番9-0520-0601TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
1,998税込2,198
当日出荷

カンベインターナショナルコントロールキャップ
材質注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン全長(mm)95品名・タイプポーラー
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

品名・タイプメジャースタンド材質スチールポリスチレン寸法(外径×高さ)(mm)Φ245×545(最大630)
1個
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケチャップ、マヨネーズ、マスタードその他のソースに使用できます。
全長(mm)260TKG品番9-1724-0701TKG品番(2017)6-1468-0801
1個
3,098税込3,408
3日以内出荷

ご家庭で本格的な焼酎を楽しめます。
容量(L)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×240品名・タイプ日本酒・焼酎用品
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷